WEIDMULLER - Borne SAKS 1 KRG - 0191220000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne SAKS 1 KRG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm

  • Tipo de soporte de fusible - Enroscable

  • Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno

  • Tensión de alimentación para indicación de defecto - 500...500 V

  • Tipo de tensión para indicación predeterminada - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0191220000

Ref.Sonepar

1178085

EAN

4008190095260

Tipo de inserción de fusible:

Fusible G 5x20 mm

Tipo de soporte de fusible:

Enroscable

Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:

Ninguno

Tensión de alimentación para indicación de defecto:

500...500 V

Tipo de tensión para indicación predeterminada:

CA/CC

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...10 mm²

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Método de montaje:

Carril G

Material del cuerpo de aislamiento:

Duroplast

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Amarillo

Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 5 x 2. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Con soporte extraíble para un portafusible.