WEIDMULLER - Borne SAKT 220V - 0198120000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne SAKT 220V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 27 A

  • Tasa de voltaje - 230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0198120000

Ref.Sonepar

206419

EAN

4008190002916

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...10 mm²

Entrada de intensidad nominal:

27 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

4

Fases conectadas internamente:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Duroplast

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

16 mm

Altura:

65 mm

Profundidad:

52.5 mm

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Amarillo

Tipo de ranurado:

Ninguno

Tipo de desconexión cruzada:

Ninguno

Con toma de prueba integrada:

no

Borne de medición seccionable SAKT E/35 2GL 230VAC. Serie SAK. Sección nominal: 6mm2. Conexión brida-tornillo, Ocre. Montaje directo.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER