WEIDMULLER - BORNE SAKT E/35 2LD 30VAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²
Entrada de intensidad nominal - 27 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1166820000
Ref.Sonepar
892628
EAN
4008190048082
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...10 mm²
Entrada de intensidad nominal:
27 A
Tasa de voltaje:
30 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Duroplast
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
16 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
52.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Amarillo
Tipo de ranurado:
Ninguno
Tipo de desconexión cruzada:
Ninguno
Con toma de prueba integrada:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


