WEIDMULLER - Borne Serie SAK SRL 4 - 2614940000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2614940000
Ref.Sonepar
715205
EAN
4050118654035
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
11 mm
Altura:
48.5 mm
Profundidad:
51.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris


