WEIDMULLER - Borne tierra A3C 2,5 PE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1521670000
Ref.Sonepar
332785
EAN
4050118328196
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
3
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
5.1 mm
Altura:
66.5 mm
Profundidad:
36.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Verde/amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


