WEIDMULLER - Borne tierra A3C 6 PE

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne tierra A3C 6 PE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1991850000

Ref.Sonepar

333515

EAN

4050118376531

Función PEN posible:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...6 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión enchufable

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

3

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Verde/amarillo

Borne de tierra, PUSH IN, 6 mm², 800 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, blanco, naranja. Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER