WEIDMULLER - BORNE TIERRA PPE6/10 - 1896180000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...10 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1896180000
Ref.Sonepar
57225
EAN
4032248511105
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
10...10 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
8.1 mm
Altura:
63.5 mm
Profundidad:
40.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Verde/amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


