WEIDMULLER - BORNE TIERRA WPE 50 N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 10...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 10...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 10...70 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1846040000
Ref.Sonepar
215795
EAN
4032248394548
Función PEN posible:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
10...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
10...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
10...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
10...70 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
18.5 mm
Altura:
71 mm
Profundidad:
69.6 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


