WEIDMULLER - Borne WDK 2,5/35 - 1023200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1023200000
Ref.Sonepar
332423
EAN
4008190009380
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Otros
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
5.1 mm
Altura:
69.5 mm
Profundidad:
62.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Tipo de componente:
Diodo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


