WEIDMULLER - BORNE WDK 2.5 V AZUL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1022380000
Ref.Sonepar
967664
EAN
4008190168841
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Número de pisos: 2, azul. Regleta de bornes con varios niveles para la conexión o el empalme de conectores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Diseño compacto.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER