WEIDMULLER - BORNE WDK 4N V - 1041910000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - BORNE WDK 4N V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...6 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1041910000

Ref.Sonepar

332440

EAN

4032248138753

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...6 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...6 mm²

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

2

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

6.1 mm

Altura:

60.7 mm

Profundidad:

63.25 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

sí

Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 800 V, 32 A, Número de pisos: 2, Beige oscuro. Regleta de bornes con varios niveles para la conexión o el empalme de conectores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Diseño compacto.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER