WEIDMULLER - BORNE WDU 1.5/R 3.5 PARA TS15 - 1753280000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1753280000
Ref.Sonepar
178236
EAN
4032248020737
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
3.5 mm
Altura:
24.5 mm
Profundidad:
24 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


