WEIDMULLER - BORNE WDU 10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...16 mm²
Entrada de intensidad nominal - 57 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1020300000
Ref.Sonepar
36660
EAN
4008190068868
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
57 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
9.9 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
46.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


