WEIDMULLER - BORNE WDU 16 N - 1036100000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - BORNE WDU 16 N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...25 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 76 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1036100000

Ref.Sonepar

161982

EAN

4008190273217

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1.5...16 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

1.5...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...25 mm²

Entrada de intensidad nominal:

76 A

Tasa de voltaje:

690 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...120 °C

Anchura:

12 mm

Altura:

60 mm

Profundidad:

46.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

no

Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 16 mm², 690 V, 76 A, Número de conexiones: 2. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER