WEIDMULLER - Borne WDU 2,5 TS - 1024400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1024400000
Ref.Sonepar
332425
EAN
4008190116675
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Otros
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
10.2 mm
Profundidad:
60 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Tipo de elemento térmico:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


