WEIDMULLER - Borne WDU 2,5N - 1023700000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne WDU 2,5N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...4 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1023700000

Ref.Sonepar

36667

EAN

4008190103484

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...4 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

5.1 mm

Altura:

44 mm

Profundidad:

37 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

no

Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Número de conexiones: 2. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER