WEIDMULLER - Borne WDU 35 N - 1040400000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne WDU 35 N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 2.5...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 2.5...50 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1040400000

Ref.Sonepar

87371

EAN

4008190351816

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

2.5...35 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

2.5...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

2.5...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

2.5...50 mm²

Entrada de intensidad nominal:

125 A

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

16 mm

Altura:

66 mm

Profundidad:

50.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

no

Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 35 mm², 500 V, 125 A, Número de conexiones: 2. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER