WEIDMULLER - BORNE WDU 35/ZA AZUL - 1028880000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 2.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 2.5...50 mm²
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1028880000
Ref.Sonepar
332429
EAN
4008190173548
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
2.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
2.5...50 mm²
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
16 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
62.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


