WEIDMULLER - BORNE WDU 50N BL - 1820850000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - BORNE WDU 50N BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...50 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...50 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 6...16 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 6...70 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 150 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1820850000

Ref.Sonepar

186469

EAN

4032248317806

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

10...50 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

6...50 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

6...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

6...70 mm²

Entrada de intensidad nominal:

150 A

Tasa de voltaje:

1000 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

18.5 mm

Altura:

70 mm

Profundidad:

69.6 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Azul

Fases conectadas internamente:

no

Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 50 mm², 1000 V, 150 A, Número de conexiones: 2. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER