WEIDMULLER - BORNE WDU 70 VERDE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 16...95 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 16...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 16...120 mm²
Entrada de intensidad nominal - 232 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1024650000
Ref.Sonepar
568049
EAN
4008190169619
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
16...95 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
16...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
16...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
16...120 mm²
Entrada de intensidad nominal:
232 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
27 mm
Altura:
132 mm
Profundidad:
107 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


