WEIDMULLER - Borne WDUL 4/100 - 1027300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...6 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1027300000
Ref.Sonepar
332426
EAN
4008190001735
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
6 A
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Otros
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
6.5 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
46.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Tipo de componente:
Potenciómetro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


