WEIDMULLER - BORNE WF 10/2 BZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...120 mm²
Entrada de intensidad nominal - 269 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1789790000
Ref.Sonepar
211531
EAN
4032248251162
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...120 mm²
Entrada de intensidad nominal:
269 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
3
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
33.8 mm
Altura:
87.6 mm
Profundidad:
72.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


