WEIDMULLER - BORNE WF 12 - 1780880000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 269 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo
Número de niveles - 1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1780880000
Ref.Sonepar
860028
EAN
4032248219360
Entrada de intensidad nominal:
269 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
33.8 mm
Altura:
67 mm
Profundidad:
70.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no


