WEIDMULLER - Borne WFF 120 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...150 mm²
Entrada de intensidad nominal - 269 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo
Número de niveles - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1028580000
Ref.Sonepar
332428
EAN
4008190121808
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...150 mm²
Entrada de intensidad nominal:
269 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
42 mm
Altura:
132 mm
Profundidad:
88.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


