WEIDMULLER - BORNE WFF 70 - 1028400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 16...70 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...70 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 16...70 mm²
Entrada de intensidad nominal - 192 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1028400000
Ref.Sonepar
125861
EAN
4008190083311
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
16...70 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
16...70 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
16...70 mm²
Entrada de intensidad nominal:
192 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
31.8 mm
Altura:
132 mm
Profundidad:
61 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


