WEIDMULLER - BORNE WGKV 4/Z GN/YE BX - 1936620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Tasa de voltaje - 250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1936620000
Ref.Sonepar
608621
EAN
4032248635597
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Posición de conexión:
Encima
Método de montaje:
Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura/dimensión rejilla:
8.1 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo


