WEIDMULLER - Borne WPD 101 2X25/2X16 BK - 1561100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 152 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Número de niveles - 1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1561100000
Ref.Sonepar
568165
EAN
4050118366136
Entrada de intensidad nominal:
152 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...130 °C
Anchura:
17.8 mm
Altura:
55.7 mm
Profundidad:
49.3 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Fases conectadas internamente:
sí


