WEIDMULLER - BORNE WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY - 1562100000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - BORNE WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 400 A

  • Tasa de voltaje - 1000 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

  • Número de niveles - 1

  • Número de posiciones de abrazaderas por nivel - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1562100000

Ref.Sonepar

645743

EAN

4050118385205

Entrada de intensidad nominal:

400 A

Tasa de voltaje:

1000 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Montaje directo

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...130 °C

Anchura:

51.1 mm

Altura:

95 mm

Profundidad:

77 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Gris

Fases conectadas internamente:

sí

Borne WPD 108 1x120/2x35+3x25+4x16 GY, serie W, bloque de distribución, sección nominal: conexión brida-tornillo, TS 35.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER