WEIDMULLER - BORNE WPE 120 - 1019700000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 35...150 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 35...150 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 35...150 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 35...150 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1019700000
Ref.Sonepar
332414
EAN
4008190495671
Función PEN posible:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
35...150 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
35...150 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
35...150 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
35...150 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
32 mm
Altura:
132 mm
Profundidad:
117 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


