WEIDMULLER - Borne WPE 16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...25 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1010400000
Ref.Sonepar
36648
EAN
4008190126674
Función PEN posible:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...25 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
11.9 mm
Altura:
56 mm
Profundidad:
62.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


