WEIDMULLER - Borne WPE 2,5/1.5/ZR - 1016400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1016400000
Ref.Sonepar
315495
EAN
4008190054021
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
3
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...120 °C
Anchura:
5.1 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
46.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Verde/amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


