WEIDMULLER - Borne WPE 2,5 N - 1016200000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne WPE 2,5 N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...4 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1016200000

Ref.Sonepar

253538

EAN

4008190018702

Función PEN posible:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...4 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

5.1 mm

Altura:

54 mm

Profundidad:

37 mm

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Verde/amarillo

Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, Verde/amarillo. Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER