WEIDMULLER - BORNE WPE 35 N - 1717740000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - BORNE WPE 35 N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - sí

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 2.5...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 2.5...50 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1717740000

Ref.Sonepar

333112

EAN

4008190351854

Función PEN posible:

sí

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

2.5...35 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

2.5...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

2.5...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

2.5...50 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

16 mm

Altura:

66 mm

Profundidad:

50.5 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Verde/amarillo

Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, 35 mm², 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, Verde/amarillo. Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER