WEIDMULLER - BORNE WPE 70N - 9512200000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - BORNE WPE 70N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - sí

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 16...70 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...70 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 16...16 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 16...95 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9512200000

Ref.Sonepar

37029

EAN

4008190403881

Función PEN posible:

sí

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

16...70 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

16...70 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

16...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

16...95 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

20.5 mm

Altura:

75 mm

Profundidad:

85 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Verde/amarillo

Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, 70 mm², 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, Verde/amarillo. Regleta de bornes para la conexión de cables de tierra a la base de montaje (tierra). Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER