WEIDMULLER - BORNE WSI 6/2 LD 150VDC/250VAC - 1014400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de inserción de fusible - Otros
Tipo de soporte de fusible - Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - LED
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 500...500 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1014400000
Ref.Sonepar
778202
EAN
4008190051495
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de inserción de fusible:
Otros
Tipo de soporte de fusible:
Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
LED
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
500...500 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada:
CA
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...10 mm²
Entrada de intensidad nominal:
6.3 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Otros
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
11.9 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
78.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


