WEIDMULLER - BORNE WTL 35/1/STB/WQV - 1925050000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 4...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 10...35 mm²
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1925050000
Ref.Sonepar
606786
EAN
4032248566150
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
4...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
10...35 mm²
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
16 mm
Profundidad:
100 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Beige
Tipo de ranurado:
Deslizante
Tipo de desconexión cruzada:
Ninguno
Con toma de prueba integrada:
sí


