WEIDMULLER - BORNE WTL 6/4 FF - 1887210000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Tasa de voltaje - 800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Número de niveles - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1887210000
Ref.Sonepar
333375
EAN
4032248526796
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
11 mm
Altura:
76.5 mm
Profundidad:
52 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Tipo de ranurado:
Deslizante
Tipo de desconexión cruzada:
Ninguno
Con toma de prueba integrada:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


