WEIDMULLER - BORNE WTR 4 BL - 7910190000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,07 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7910190000
Ref.Sonepar
450617
EAN
4008190576875
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
6.1 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
48 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Azul
Tipo de ranurado:
Orientable
Tipo de desconexión cruzada:
Ninguno
Con toma de prueba integrada:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


