WEIDMULLER - Borne ZDK 2,5/D/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1690040000
Ref.Sonepar
568195
EAN
4008190877927
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
sí
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
5.1 mm
Altura:
79.1 mm
Profundidad:
53 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Tipo de componente:
Diodo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


