WEIDMULLER - Borne ZDU 2,5N - 1933700000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne ZDU 2,5N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...2.5 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1933700000

Ref.Sonepar

94490

EAN

4032248586738

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...2.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Otros

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...120 °C

Anchura:

5.1 mm

Profundidad:

50.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

no

Bloque de bornes de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Número de conexiones: 2. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER