WEIDMULLER - Borne ZIK ZAK ZAP/TW ZPV 1.5 - 1674650000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Beige
Grosor - 5.08 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1674650000
Ref.Sonepar
121816
EAN
4008190442576
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Beige
Grosor:
5.08 mm
Conexión rápida:
sí
Separador (borne), Tapa final y placa intermedia, 67.8 mm x 38.35 mm, Beige oscuro. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


