WEIDMULLER - Borne ZIK ZAK ZIA 1.5/3L-1S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1651980000
Ref.Sonepar
36786
EAN
4008190401634
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
250 V
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Interconectado:
no
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
5.08 mm
Altura:
68.5 mm
Profundidad:
45.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Lámpara, color:
Otros
Conmutación LED para:
No
Con conexión PE:
no
Con conexión con revestimiento:
no
Con función de alimentación:
no
Función de desconexión:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


