WEIDMULLER - BORNE ZIK ZAK ZPV 1.5 WEM/DB - 1676630000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - BORNE ZIK ZAK ZPV 1.5 WEM/DB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 17.5 A

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Otros

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Otros

  • Número de niveles - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1676630000

Ref.Sonepar

123469

EAN

4008190460013

Entrada de intensidad nominal:

17.5 A

Tasa de voltaje:

250 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Otros

Número de niveles:

1

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...120 °C

Anchura:

5.1 mm

Altura:

67.8 mm

Profundidad:

38.35 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

no

Distribuidor de potencial ZPV 1.5, otros, 1,5mm2. Base

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER