WEIDMULLER - Borne ZQV 10N/2 - 2497250000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne ZQV 10N/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Entrada de intensidad nominal - 57 A

  • Método de montaje - Enchufable

  • Separación modular - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2497250000

Ref.Sonepar

333597

EAN

4050118509144

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Entrada de intensidad nominal:

57 A

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

10 mm

Color:

Naranja

Borne ZQV 10N/2 Descripción de la serie Serie A Alimentación de corriente. Nuestra amplia gama de bloques de bornes de la Serie W con nuestros bornes de derivación de línea principal WPD, que están optimizados para garantizar tanto comodidad como espacio, garantiza una conexión segura y práctica en la alimentación de corriente. Principales características: Modelo: Conector cruzado Número de abrazaderas de puente: 2 Método de montaje: Conectable Separación modular: 10 mm Color: Naranja