WEIDMULLER - Borne ZQV 4N/3 RD - 2460810000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne ZQV 4N/3 RD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 3

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí

  • Entrada de intensidad nominal - 32 A

  • Método de montaje - Enchufable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2460810000

Ref.Sonepar

333576

EAN

4050118476231

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

3

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

6.1 mm

Color:

Rojo

Borne serie Z ZQV 4N/3 RD

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER