WEIDMULLER - Borne ZQV 4N/4 RD - 2460800000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne ZQV 4N/4 RD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 4

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí

  • Entrada de intensidad nominal - 32 A

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2460800000

Ref.Sonepar

333575

EAN

4050118476224

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

4

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Aislado:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

6.1 mm

Color:

Rojo

Borne serie Z ZQV 4N/4 RD

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER