WEIDMULLER - Borne ZSI 2,5-2/2X2AN/G20/LD3 - 1867420000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible - Enroscable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Lámpara de incandescencia
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 150...150 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1867420000
Ref.Sonepar
844658
EAN
4032248438754
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible:
Enroscable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Lámpara de incandescencia
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
150...150 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada:
CA/CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
150 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
12.2 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
55 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Negro


