WEIDMULLER - Borne ZSI 2,5 500V - 1616400000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne ZSI 2,5 500V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm

  • Tipo de soporte de fusible - Orientable

  • Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno

  • Tensión de alimentación para indicación de defecto - 500...500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1616400000

Ref.Sonepar

113132

EAN

4008190196592

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de inserción de fusible:

Fusible G 5x20 mm

Tipo de soporte de fusible:

Orientable

Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:

Ninguno

Tensión de alimentación para indicación de defecto:

500...500 V

Tipo de tensión para indicación predeterminada:

CA/CC

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...4 mm²

Entrada de intensidad nominal:

6.3 A

Tasa de voltaje:

250 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Otros

Número de niveles:

1

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...120 °C

Anchura:

7.9 mm

Altura:

79.5 mm

Profundidad:

73 mm

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Beige

Borne portafusibles, Conexión directa, Elemento de seguridad, sin LED, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión directa,. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad. Con soporte extraíble para un portafusible.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER