WEIDMULLER - BORNE ZSI 6-2/FC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de inserción de fusible - Fusible plano
Tipo de soporte de fusible - Enchufable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 250...250 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1814690000
Ref.Sonepar
568251
EAN
4032248358489
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de inserción de fusible:
Fusible plano
Tipo de soporte de fusible:
Enchufable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Ninguno
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
250...250 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada:
CA/CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...10 mm²
Entrada de intensidad nominal:
30 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Otros
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
8.1 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
50 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


