WEIDMULLER - Borne ZTR 6-2 E/24VDC - 8817920000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8817920000
Ref.Sonepar
712148
EAN
4032248517831
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
20 A
Tasa de voltaje:
24 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Fases conectadas internamente:
sí
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Anchura:
16.2 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
50 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Tipo de ranurado:
Orientable
Tipo de desconexión cruzada:
Ninguno


